Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL2964 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL2964 Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG AL2964 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85246303
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Befehlsgeräteabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Ø z.B. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer Mit Selbstklebefolien 'Notschalter, Heizung, Rauchabzug, Lichtkuppel öffnen, Hausalarm' Ersatzfolie : Art.-Nr.60 FO
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2964AN
ab € 11,22*
Ähnlich
Jung
ES2964
ab € 11,24*
Ähnlich
Jung
LS964GE
ab € 8,15*
Ähnlich
Jung
LS964WW
ab € 6,62*
Ähnlich
Jung
LS964
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.