| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-85246394 Herst.-Nr.: AL2962-2D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| (kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) für 2 Kleinsteckdosen bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand. Mit Montageplatte Art.-Nr.:63 WBT(nicht im Lieferumfang) für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.:LPK 63 RT/SWund Cinch-Buchsen Art.-Nr.:CIB 63. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff | | Produktdesign | Schraubenlos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherbuchse, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung |
| | |
| |