Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A590HMO Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A590HMO Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG A590HMO Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85251774
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A590HMO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
für Kontrollschalter Art.-Nrn.:506 KOU,502 KOU,503 KOU,506-20 KOU,502-20 KOU
für Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn.:506 KOTU,502 KOTU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.:531 U,533 U,533-2 U,534 U
Ersatzteil:
Halteplatte Art.-Nr.:AS 90 HP
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.