| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-85277950 Herst.-Nr.: 81701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorbild: 1 Dampflokomotive BR 89 der Deutschen Bundesbahn (DB), 1 Niederbordwagen der DB mit Plane, 1 ged. Güterwagen. Modell: Lokomotive aus Metall. Alle Treibachsen angetrieben. Niederbordwagen mit Planenaufbau. ged. Güterwagen mit Werbebeschriftung. Gleiskreis klein, bestehend aus 2 geraden Gleisen jeweils 110 mm lang, 10 gebogene Gleise davon 4 x 8520 und 6 x 8521. Aufgleisungshilfe und 230 V/12 VA-Schaltnetzteil mit passendem Fahrregler. Gleisplanbroschüre. Zuglänge ca. 160 mm. Erweiterung mit SET-Packungen 8190 bzw. 8191, 8192, 8193 und 8194 oder nach eigenen Entwürfen. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | Verpackungsdaten | AC-Netzadapter | Ja | | Fernbedienung enthalten | Ja | Merkmale | Produkttyp | Eisenbahn- & Zugmodell | | Maßstab | Z (1:220) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Fernbedienung | Ja | | Typ | Model railway/train |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |