Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copic Classic Basic Marker Meißel/feine Spitze Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85297789
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     2007502
EAN/GTIN:
     4511338063316
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Meißel/feine Spitze
Gehäuseform
Rechteck
Tintentyp
Tinte auf Alkoholbasis
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Nachfüllbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Copic
20075702
ab € 51,96*
Ähnlich
Copic
20075704
ab € 52,16*
Ähnlich
Copic
20075706
ab € 52,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.