Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6110551 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6110551 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6110551 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85307207
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6110551
EAN/GTIN:
     4018242276936
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Wohnzimmer, Büro, Restaurant, Laden
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
27 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
148 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
8200 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,15*
€ 752,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,31*
€ 740,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,78*
€ 711,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,83*
€ 690,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,43*
€ 650,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6066140
ab € 444,24*
Ähnlich
TRILUX
6066151
ab € 487,19*
Ähnlich
TRILUX
7214151
ab € 487,48*
Ähnlich
TRILUX
7214040
ab € 442,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.