Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6263540 Deckenbeleuchtung LED 52 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6263540 Deckenbeleuchtung LED 52 W
Trilux 6263540 Deckenbeleuchtung LED 52 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85331574
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6263540
EAN/GTIN:
     4018242302765
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtleiste
Linienleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Autonomie-Modus
Ja
Autonomie
3 h
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
52 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
6200 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,34*
€ 1.051,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,10*
€ 1.046,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,78*
€ 1.005,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,38*
€ 967,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,61*
€ 903,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,31*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 21,20*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 31,00*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 50,54*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 83,50*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 68,19*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 20,33*
Zubehör
TRILUX
6191400
ab € 19,06*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,95*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 52,69*
Zubehör
TRILUX
6191700
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.