Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400126512 Aktenordner Karton Gemischte Farben A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 400126512 Aktenordner Karton Gemischte Farben A4
Oxford 400126512 Aktenordner Karton Gemischte Farben A4
Oxford 400126512 Aktenordner Karton Gemischte Farben A4
Oxford 400126512 Aktenordner Karton Gemischte Farben A4
Oxford 400126512 Aktenordner Karton Gemischte Farben A4
Oxford 400126512 Aktenordner Karton Gemischte Farben A4
Oxford 400126512 Aktenordner Karton Gemischte Farben A4
Oxford 400126512 Aktenordner Karton Gemischte Farben A4
Oxford 400126512 Aktenordner Karton Gemischte Farben A4
Oxford 400126512 Aktenordner Karton Gemischte Farben A4
Oxford 400126512 Aktenordner Karton Gemischte Farben A4
Oxford 400126512 Aktenordner Karton Gemischte Farben A4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85347605
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400126512
EAN/GTIN:
     3045050427442
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Gemischte Farben
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximale Kapazität
200 Blätter
Mediengewicht
425 g/m²
Rückenetikett
Ja
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Anzahl der Ordnerklappen
3
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400126504
ab € 1,19*
Sonstiges
Oxford
400126439
ab € 1,19*
Sonstiges
Oxford
400126495
ab € 1,20*
Sonstiges
Oxford
400126497
ab € 1,19*
Sonstiges
Oxford
400126508
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.