| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-85364228 Herst.-Nr.: SFPP-10G-CT50-ZR EAN/GTIN: 4063232046488 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überragende Leistung Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatibler 10GBASE-DWDM SFP+ Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit DWDM) und eine Sendefunktion (Transmitter mit DWDM) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Juniper SFPP-10G-CT50-ZR 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ offiziell unterstützen. Jeder Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde. Kompatibilität und Qualität Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ für den Einsatz in der jeweiligen Juniper Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics wird, wie der original Juniper SFPP-10G-CT50-ZR Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatiblen BlueOptics 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ von mehr als 10 Jahren und steht dem original Juniper SFPP-10G-CT50-ZR in nichts nach. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Juniper SFPP-10G-CT50-ZR 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatible BlueOptics 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ ist ein äquivalenter Ersatz für original Juniper SFPP-10G-CT50-ZR 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Juniper SFPP-10G-CT50-ZR 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+. Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke. Fehleranalyse mit Digital Diagnostik Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Juniper SFPP-10G-CT50-ZR kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex SFP+ bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Merkmale | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SFP+ | ![](/p.gif) | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 80000 m | ![](/p.gif) | Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) | Ja | ![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |