Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG PLADMSAL Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG PLADMSAL Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG PLADMSAL Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85370177
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     PLADMSAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung jung
schalterabdeckung
für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.:PL 08 U Produkteigenschaften Magnetische Fixierung der LichtaufsätzeMechanische Sicherung der Lichtaufsätze für die Deckenmontage und als DemontageschutzElektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
PLADMSSW
ab € 21,94*
Zubehör
Jung
PLADMSWW
ab € 19,67*
Zubehör
Jung
PLMAGNET01
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.