Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Klemmenmarkierung
>
Artikel
ABB CR-PM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-85389695
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SVR405658R0000
EAN/GTIN:
4013614528934
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Industrierelais
Klemmenmarkierung
Zackband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
200 g
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Zubehör für elektrische Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
,
Motorschutzrelais
,
Temperaturüberwachungsrelais
,
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
Relaissockel
,
abb relaissockel
,
zackband
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,108*
€ 0,1285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0667*
€ 0,0794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0635*
€ 0,0756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0581*
€ 0,0691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,0658
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen