Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; JZ-500; 16G0,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Leitungen; JZ-500; 16G0,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85412884
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
16G0.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45831*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,59831*
€ 1,90199
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,55831*
€ 1,85439
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,52831*
€ 1,81869
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,51831*
€ 1,80679
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,45831*
€ 1,73539
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.