Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB332P18K Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB332P18K Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB332P18K Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85437676
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB332P18K
EAN/GTIN:
     3250617625395
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,11*
€ 540,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,08*
€ 535,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,17*
€ 515,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,06*
€ 499,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,33*
€ 463,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,84*
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.