Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB312U1LS Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB312U1LS Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB312U1LS Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85437787
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB312U1LS
EAN/GTIN:
     3250617625791
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,97*
€ 445,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,58*
€ 442,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,40*
€ 428,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,14*
€ 404,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,23*
€ 377,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,67*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,09*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,26*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,13*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,07*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,40*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,50*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 16,37*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,47*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,73*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,61*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,40*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,71*
Zubehör
Hager
FZ738
ab € 9,12*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.