Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85442793
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4 G 4 mm²
AWG Kabelgröße
12
Kupferindex
235 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17938*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,29938*
€ 7,49626
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,84938*
€ 6,96076
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,66938*
€ 6,74656
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,42938*
€ 6,46096
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,14938*
€ 6,12776
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,17938*
€ 4,97346
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.