Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff ZK2000-2364-0005 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M8 M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckhoff ZK2000-2364-0005 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M8 M12 Schwarz
Beckhoff ZK2000-2364-0005 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M8 M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85468865
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZK2000-2364-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
M8
Anschluss 2
M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.