Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar JumpDrive S80 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar JumpDrive S80 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Lexar JumpDrive S80 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Lexar JumpDrive S80 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85489604
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LJDS080064G-BNBNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Schnellere Dateiübertragung dank USB 3.1-Technologie
Erzielen Sie mit dem Lexar1 JumpDrive1 S80 USB 3.1 Flash-Laufwerk eine hohe Lesegeschwindigkeit von bis zu 150 MB/s1 für die Übertragung Ihrer wichtigen Dateien. Schnelle Übertragung eines 3 GB 4K-Videoclips in weniger als 1 Minute, verglichen mit den 4 Minuten, die es mit einem Standard USB 2.0 Laufwerk benötigt2. Verfügbar in verschiedenen Kapazitäten von 32GB bis 256GB und beinhaltet eine dreijährige beschränkte Garantie.

Schnelleres Speichern und Übertragen von Inhalten
Mit superschnellen Geschwindigkeiten bis zu 150MB/s Lesen. Es bietet auch Schreibgeschwindigkeiten bis zu 10x schneller als Standard USB 2.0 Laufwerke3. können Sie ein 4K-Video mit 3 GB in weniger als 1 Minute übertragen – mehr als viermal schneller als mit einem herkömmlichen USB 2.0-Stick2. Für zusätzliche Flexibilität ist der Stick zudem abwärtskompatibel zu USB 2.0-Geräten.

Sicherer Schutz Ihrer Dateien
Sie möchten persönliche Informationen, Finanzdaten oder andere vertrauliche Dateien unterwegs schützen? JumpDrive S80 enthält eine fortschrittliche Software Sicherheitslösung mit 256-Bit AES-Verschlüsselung zum Schutz Ihrer wichtigen Dateien vor Beschädigung, Verlust und Löschung. Sie können ganz einfach ein passwortgeschütztes Safe erstellen, das Daten automatisch verschlüsselt. Seien Sie unbesorgt: Dateien, die aus diesem Safe gelöscht werden, werden zuverlässig gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

Speichern Sie alles mit einer großen Auswahl an Kapazitäten
Das JumpDrive S80 ist in einer Reihe von Kapazitäten erhältlich— 32/64/128/256GB. Diese Optionen machen es einfach, ein für Ihre Bedürfnisse passendes zu finden und mehr Ihrer Daten an einem Ort zu speichern.

Rigoros getestet
Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
19 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Design
Formfaktor
Schutzhülle
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
150 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Produkte
PC, Mac
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.