Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; JZ-500; 21G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line; grau
Leitungen; JZ-500; 21G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85532628
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
21G1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,56*
€ 7,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.