Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500 Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-500 Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL JZ-500 Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85544559
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
5G1,5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12826*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,79826*
€ 2,13993
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,58826*
€ 1,89003
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,53826*
€ 1,83053
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,46826*
€ 1,74723
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,40826*
€ 1,67583
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,12826*
€ 1,34263
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.