Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager US11A5 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager US11A5 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager US11A5 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85549257
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     US11A5
EAN/GTIN:
     3250616291492
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Berührungsschutz
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
150 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.