Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 21079 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 21079 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 21079 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85574145
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
124.1 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,23*
€ 7,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,06*
€ 7,21
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.