Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR651304H9016 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BR651304H9016 Kabelkanal-Zubehör
Hager BR651304H9016 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85574225
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR651304H9016
EAN/GTIN:
     4012740989015
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanal innenecke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
68 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LF6019069016
ab € 5,30*
Zubehör
Tehalit
LF6015089016
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.