Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LESS IS MORE 50 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LESS IS MORE 50 Deckenbeleuchtung LED
RZB LESS IS MORE 50 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85646086
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312331.002
EAN/GTIN:
     4051859282440
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4200 lm
Strahlungswinkel
53 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3370 g
Länge (mm)
1407 mm
Energie
Leistung
35 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
26 A
Einschaltzeit
270 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,89*
€ 312,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,35*
€ 296,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,19*
€ 266,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.