Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Triona round Deckenbeleuchtung LED 42 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Triona round Deckenbeleuchtung LED 42 W
RZB Triona round Deckenbeleuchtung LED 42 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85650325
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312296.0031.2.76
EAN/GTIN:
     4051859441175
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
42 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
95 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
11000 g
Durchmesser
681 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
29 A
Einschaltzeit
180 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,13*
€ 878,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,16*
€ 867,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,82*
€ 842,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,33*
€ 816,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,30*
€ 766,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.