Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C
RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85656118
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9512OH.843.476.003
EAN/GTIN:
     4051859556510
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
7300 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,98
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
136 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
90.8 mm
Gewicht
2625 g
Länge (mm)
1163 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
54 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,61*
€ 306,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,66*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003
ab € 129,62*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.1
ab € 129,77*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.2
ab € 129,58*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.013
ab € 112,67*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.013.1
ab € 113,01*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.013.2
ab € 147,09*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003
ab € 97,53*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003.1
ab € 97,51*
Zubehör
RZB Leuchten
982679.003
ab € 3,49*
Zubehör
RZB Leuchten
982701.003
ab € 3,49*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,42*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.