Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sambonet Moka Kaffeelöffel Edelstahl 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sambonet Moka Kaffeelöffel Edelstahl 6 Stück(e)
Sambonet Moka Kaffeelöffel Edelstahl 6 Stück(e)
Sambonet Moka Kaffeelöffel Edelstahl 6 Stück(e)
Sambonet Moka Kaffeelöffel Edelstahl 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85664542
Hersteller:
     Sambonet Paderno Industrie
Herst.-Nr.:
     52553A37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
Kaffeelöffel
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kaffeelöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Stahlsorte
18/10
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.