Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic TC 3759 Blau, Weiß Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic TC 3759 Blau, Weiß Edelstahl
Clatronic TC 3759 Blau, Weiß Edelstahl
Clatronic TC 3759 Blau, Weiß Edelstahl
Clatronic TC 3759 Blau, Weiß Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85682512
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263948
EAN/GTIN:
     4006160639483
Suchbegriffe:
Fussel-Rasierer
Fusselrasierer
Kleiderrasierer
fussel rasierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
100 g
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Pinsel enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material Messer
Edelstahl
Leichtgewicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.