Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP CMT151 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP CMT151 Midi Tower Schwarz
FSP CMT151 Midi Tower Schwarz
FSP CMT151 Midi Tower Schwarz
FSP CMT151 Midi Tower Schwarz
FSP CMT151 Midi Tower Schwarz
FSP CMT151 Midi Tower Schwarz
FSP CMT151 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85686550
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     POC0000110
EAN/GTIN:
     4713224524769
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Schlanker, cleaner Look mit Seitenwand aus Acryl
Elegant gestaltetes ATX Mid-Tower-PC-Gehäuse, das durch sein kristallklares Design besticht. Kombiniert mit viel Platz wird es zum perfekten Begleiter für Gamer und sämtliche Hardware-Enthusiasten.

Abgesehen von seinem schlichten Look, ist das FSP CMT151 mit einem Acrylglas-Seitenteil ausgestattet, mit dem Sie die installierte Hardware Ihres Gaming-Rigs angemessen präsentieren können.

Optimieren Sie die Lüftung
Der CMT151 kommt mit einem vorinstallierten 120-mm-Lüfter auf der Rückseite und bietet die Möglichkeit, bis zu fünf zusätzliche Lüfter für eine maximale Kühlleistung zu montieren.

Perfektion liegt im Detail: hochwertige PC-Gehäusefüße verhindern die Vibration des PCs und sorgen für eine optimale Luftzirkulation.

Abnehmbare Netzgewebeabdeckung
Der CMT 151 wurde so entwickelt, dass Ihr PC staubfrei bleibt. Die einfache Konstruktion und die magnetische Halterung ermöglichen ein einfaches Abnehmen zur Reinigung und das Gewebe verbessert die Luftfilterung auf der Oberseite.

Schnittstellenzugriff über I/O Port
Für einen einfachen und bequemen Zugriff auf alle häufig genutzten Geräte verfügt der CMT151 über eine großzügig ausgestattete I/O-Schnittstelle, die 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, einen Netzschalter und HD-Audio-Anschlüsse für Ihr zusätzliches Equipment umfasst.

Erweitern Sie Ihr System
Bleiben Sie bei der Gestaltung Ihrer Konfiguration flexibel. Der FSP CMT151 bietet Ihnen Platz für zwei 3,5" HDDs und zwei 2,5" SSDs.

Anpassungsfähiges Design
Der FSP CMT151 bietet Ihnen durch seine hohe Anpassungsfähigkeit reichlich Platz für Ihre Grafikkarte und andere Erweiterungen.

Raum trifft auf Design
Der CMT151 wurde entwickelt, um Ihnen bei kompakter Bauweise ein Maximum an Platz für Ihre Komponenten zu bieten.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Acryl, SPCC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
315 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
430 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.