Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Manhattan Bluetooth-Headset, Bluetooth 4.0 + EDR, In-Ear Design, omnidirektionales Mikrofon, integrierte Bedienelemente, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-85724869
Hersteller:
Manhattan
Herst.-Nr.:
179621
EAN/GTIN:
766623179621
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Kabellose Redefreiheit
Das Manhattan Bluetooth® Headset ist der unverzichtbare Reisebegleiter für mobile Vieltelefonierer. Dieses kompakte, kabellose Gerät mit in-Ear-Design sorgt mit einem omnidirektionalen Mikrofon für gute Sprachqualität. Auch abseits von Gesprächen liefert es mobilen Mehrwert von Ihrem Smartphone, sei es Musikstreaming, Podcasts oder Navi-Routen. Mit bis zu 14 Stunden Betriebszeit und bis zu 330 Stunden Standby kommen Sie mit einer einzigen Akkuladung durch den Tag.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
7 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel, im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Monophon
Zertifizierung
CE, FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Eingangsspannung (Ohrhörer)
5 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
10 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
170 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Tragbare Audio- & Kopfhörer
>
Kopfhörer & Headsets
Weitere Suchbegriffe:
PC Headset
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
bluetooth headset im ohr
,
bluetooth headset
,
computer-headset bluetooth
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen