Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0363 Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0363 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0363 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0363 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0363 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0363 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0363 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0363 Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85757182
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0363
EAN/GTIN:
     4052792059823
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Total Harmonic Distortion plus Noise (THD+N) (1 kHz)
0.003 %
Warentarifnummer (HS)
85176990
Kompatible Betriebssysteme
Google Pixel 2 /2XL / Nexus, Motorola Z / Z2 / Huawei Mate9 / Mate10, Xiaomi, One Plus5 / 5T, LeEco, Smartisan, Nubia, Asus, Samsung S8 / S9 / Note8, LG V30, Sony & Nokia) (MacBook, MacBook Pro, HP, Dell, Samsung)
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
1 mm
Eingänge
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Abtastraten
44, 48, 96 kHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.