Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Electronic DN-97673 Rack Zubehör Kabelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSMANN Electronic DN-97673 Rack Zubehör Kabelring
ASSMANN Electronic DN-97673 Rack Zubehör Kabelring
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85801330
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-97673
EAN/GTIN:
     4016032466956
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
80 mm
Tiefe
120 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
510 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Volumen Hauptkarton
44.37 cm³
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelring
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.