Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ColorWorks CW-C6500Ae (mk)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ColorWorks CW-C6500Ae (mk)
Epson ColorWorks CW-C6500Ae (mk)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85803784
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CH77102MK
EAN/GTIN:
     8715946691855
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Vielfalt bei den Medien Der CW-C6500Ae hat zahlreiche neue Funktionen, die auf praktische und kreative Lösungen ausgelegt sind. Er unterstützt Medienbreiten von 25,4 bis 215.9 mm und ist zudem mit einer erweiterten Medienunterstützung ausgestattet, bei der auch strukturiertes Papier inbegriffen ist. Praktisch betrachtet können Sie mit diesen ColorWorks-Etikettendruckern alles drucken – von winzigen Etiketten für die kleinen Fläschchen von E-Zigaretten bis hin zu großen und langlebigen Etiketten für Chemikalienbehälter. Der innovative, verschiebbare Sensor ermöglicht auch den Druck auf jeder beliebigen Form ohne Notwendigkeit eines zweiten Stanzschnitts.Bei dieser Modellvariante des ColorWorks C6500Ae mit matter Schwarztinte, profitieren Anwender von einem verbesserten Finish beim Drucken auf strukturiertem oder regulärem Papier. Kompakt und einfach zu bedienen Der CW-C6500Ae ist extrem leicht in der Bedienung. Alle Bedienvorgänge erfolgen an der Vorderseite. Das spart Platz. Die Rollen werden rechts und links an der Vorderseite gewechselt. Weitere technische Tools erleichtern die Verwaltung, Konfiguration und Wartung des Druckers, darunter unter anderem: Webschnittstelle und Druckerflottenverwaltung, Fernkonfiguration, Wartung und Überwachung. Druckqualität Dieser 4-Farb-Etikettendrucker druckt standardmäßig hochwertige Etiketten in hoher Auflösung. Die Funktion zur Farbanpassung (ICC-Profil und Tool für Schmuckfarbenanpassung) liefert beeindruckende Farbetiketten nach Bedarf. Einfache Integration Alle Modelle der Serie sind einfach einzubinden. Direkte SAP-Unterstützung, ESC Label, Linux- und Mac-Treiber.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
706 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Paketgewicht
31286 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.154,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.247,29*
€ 3.864,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.229,85*
€ 3.843,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.180,49*
€ 3.784,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.160,12*
€ 3.760,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.154,26*
€ 3.753,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T44C240
ab € 40,34*
Zubehör
Epson
C13T44C440
ab € 40,74*
Zubehör
Epson
C13T44C340
ab € 40,59*
Zubehör
Epson
C13T44C140
ab € 41,55*
Zubehör
Epson
C33S021501
ab € 26,92*
Zubehör
Epson
C32C881301
ab € 96,03*
Zubehör
Epson
C32C881101
ab € 95,38*
Zubehör
Labelmate
LMR051
ab € 341,38*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH76
ab € 568,95*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH77
ab € 622,81*
Zubehör
Epson
7113410
ab € 22,78*
Zubehör
Epson
7113411
ab € 22,82*
Zubehör
Epson
7113412
ab € 22,84*
Zubehör
Epson
7113414
ab € 17,01*
Zubehör
Epson
7113422
ab € 104,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.