Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueCam H7 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueCam H7 WLAN
TrueCam H7 WLAN
TrueCam H7 WLAN
TrueCam H7 WLAN
TrueCam H7 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85832352
Hersteller:
     TrueCam
Herst.-Nr.:
     8594175354119
EAN/GTIN:
     8594175354119
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Leistungen
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
GPS
Ja
Videokompressionsformate
H.265
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Schnittstelle
Mikro-USB
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TrueCam
TRCM7REARCABLE
ab € 8,91*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.