Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Rosalee - Music World


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Rosalee - Music World
Playmobil Rosalee - Music World
Playmobil Rosalee - Music World
Playmobil Rosalee - Music World
Playmobil Rosalee - Music World
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85836565
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70580
EAN/GTIN:
     4008789705808
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Saisonal
Dauerhaft
Ökologische Verpackung
Ja
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
(cdm) Bestellmenge mehrfach
8
Verbrauchereinheit
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl Teile
37 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
590 mm
Höhe des Versandkartons
197 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
8 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14008789705805
Palettentyp
800 x 1200 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1576 mm
Mindestbestellmenge für Paletten
576 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
157.32 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Toy figure set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Tunesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
187.82 g
Verpackungsmaterial
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.