Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Novelmore 3er Set Burnham Raiders


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Novelmore 3er Set Burnham Raiders
Playmobil Novelmore 3er Set Burnham Raiders
Playmobil Novelmore 3er Set Burnham Raiders
Playmobil Novelmore 3er Set Burnham Raiders
Playmobil Novelmore 3er Set Burnham Raiders
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85836602
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70672
EAN/GTIN:
     4008789706720
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Ökologische Verpackung
Ja
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030029
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
(cdm) Bestellmenge mehrfach
6
Verbrauchereinheit
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
3 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl Teile
18 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
155 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
6 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14008789706727
Palettentyp
800 x 1200 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1550 mm
Mindestbestellmenge für Paletten
1440 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette
10 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
76.02 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Toy figure set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Tunesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
76.44 g
Verpackungsmaterial
Karton
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.