Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Novelmore 3er Set Ritter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Novelmore 3er Set Ritter
Playmobil Novelmore 3er Set Ritter
Playmobil Novelmore 3er Set Ritter
Playmobil Novelmore 3er Set Ritter
Playmobil Novelmore 3er Set Ritter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85836603
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70671
EAN/GTIN:
     4008789706713
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Ökologische Verpackung
Ja
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030029
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
(cdm) Bestellmenge mehrfach
6
Verbrauchereinheit
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
3 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl Teile
19 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
155 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
6 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14008789706710
Palettentyp
800 x 1200 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1550 mm
Mindestbestellmenge für Paletten
1440 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette
10 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70.24 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Toy figure set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Tunesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
70.66 g
Verpackungsmaterial
Karton
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.