Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GP-AG42TB Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GP-AG42TB Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Gigabyte GP-AG42TB Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Gigabyte GP-AG42TB Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Gigabyte GP-AG42TB Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85846728
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-AG42TB
EAN/GTIN:
     4719331809805
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Lesen)
6.5 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Schreiben)
6.6 W
Energieverbrauch (idle)
0.0211 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
5000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4400 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
750000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
700000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1770000 h
TBW-Bewertung
850
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
11.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.