Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85890902
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     TB3TRAVELDOCKPD
EAN/GTIN:
     8595611703744
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Dockingkabel
docking station
Eine Dockingstation, die kompakte Abmessungen mit extremer Leistung kombiniert, unterstützt durch die Thunderbolt 3-Technologie. Obwohl diese Station aufgrund ihrer minimalen Größe und ihres geringen Gewichts speziell für den Einsatz auf Reisen konzipiert wurde, ist ihre Leistung keinesfalls eingeschränkt! Video mit einer Auflösung bis zu 8K, evtl. 2x 4K, das sowohl von Windows 10, wie auch von macOS unterstützt wird.

Gleichzeitig geht es um die erste Dockingstation, die auf der Thunderbolt 3-Technologie basiert und hauptsächlich für Profis auf Reisen konzipiert ist. Sie unterstützt das Laden des Notebooks über den USB-C-Anschluss (TB3) mit bis zu 60 W*. Damit werden Sie alle Notebooks aufladen können, wenn auch etwas langsamer, die eine Ladeleistung bis zu 100 W benötigen (beispielsweise auch ein MacBook Pro 16″).

Ein integrierter Netzanschluss für das LAN-Netz, USB-Ports (einer davon mit Geschwindigkeit bis zu 10 Gbps) und Unterstützung für Audio und Mikrofon gehören selbstverständlich dazu.

* Die Dockingstation muss für einen ordnungsgemäßen Betrieb mit Ihrem USB-C-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
210 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
TB3CBL150CM
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.