Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Sitzkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair Sitzkissen
TOGU Dynair Sitzkissen
TOGU Dynair Sitzkissen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85911891
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     401138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Handpumpe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
370 mm
Gewicht
1150 g
Merkmale
Produkttyp
Sitzkissen
Geeignet für
Universal
Waschbar
Ja
Form
Keil
Wasserabweisend
Ja
einfaltbar
Ja
Maximales Lastgewicht
200 kg
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
400304
ab € 34,08*
Sonstiges
TOGU
400202
ab € 25,85*
Sonstiges
TOGU
400270.SZ
ab € 25,81*
Sonstiges
TOGU
400370
ab € 31,65*
Sonstiges
Schlick
1-2687-ANTHRAZIT
ab € 28,50*
Sonstiges
TOGU
400347
ab € 45,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.