Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC C6-0.5B-BLUE Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC C6-0.5B-BLUE Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6
ALOGIC C6-0.5B-BLUE Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6
ALOGIC C6-0.5B-BLUE Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6
ALOGIC C6-0.5B-BLUE Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85965891
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     C6-0.5B-BLUE
EAN/GTIN:
     9350784023056
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.