| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-85965985 Herst.-Nr.: C6-20B-BLUE EAN/GTIN: 9350784023155 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Leitermaterial | Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet | | AWG Kabelgröße | 24 | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Geformter Kabelschuh | Ja | | Knickschutz-Kabelschuh | Ja | | Plug | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |