Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V 1.25 A 15 W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASETech Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V 1.25 A 15 W 1 x
BASETech Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V 1.25 A 15 W 1 x
BASETech Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V 1.25 A 15 W 1 x
BASETech Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V 1.25 A 15 W 1 x
BASETech Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V 1.25 A 15 W 1 x
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85989137
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2250247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Das Hutschienen-Netzteil PSDS-15-12-2 von VOLTCRAFT ist ein Industrieschaltnetzteil für die DIN-Schienenmontage auf Schienen des Typs TS-35/7.5 oder 15 entwickelt worden. Bedingt durch ihre ultrakompakte Bauform sind diese speziell für Anwendungen in Gebäude- und Automatisierungsanlagen für den Einsatz in genormten Unterverteilungen und in der Gebäudeautomation geeignet. Für kommerzielle oder Wohnbereichs-Anwendungen erfüllen diese Schaltnetzteile zudem die Schutzklasse ll. Das Hutschienen-Netzteil ist gegen Kurzschluss, Überspannung und Überlast geschützt und wird durch freie Luftkonvektion gekühlt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgangsspannung
12 V
DC Ausgangssstrom
1.25 A
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
PS transformer
Produktfarbe
Weiß
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
79 g
Weitere Suchbegriffe: din netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.