Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86009831
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0055
EAN/GTIN:
     4052792060287
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
Handy Headset
Produktinformationen "Bluetooth 5.0 Audioempfänger" von LogiLink

Der Bluetooth-Audioempfänger ermöglicht eine kabellose Musikwiedergabe mit Ihren nicht Bluetooth-fähigen Audiogeräten wie Lautsprechern, Headsets oder Kfz-Audiosystemen. Es ist ein komfortabler Weg, Ihre Geräte aufzurüsten, besonders wenn Sie ältere Geräte haben, von denen Sie sich noch nicht trennen möchten. Genießen Sie hohe Qualität beim Telefonieren im Freisprechmodus oder nutzen den Bass Booster zur Verstärkung der tiefen Frequenzen. Der LogiLink-Bluetooth-Audioempfänger BT0055 ist das perfekte Gadget für unterwegs.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
10 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Betriebszeit
6.5 h
Ladezeit
2 h
Merkmale
Bluetooth-Version
5.0+EDR
Hostschnittstelle
3,5 mm
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Reichweite
10 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.