Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio DF-120EM Taschenrechner Desktop Display-Rechner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio DF-120EM Taschenrechner Desktop Display-Rechner Blau
Casio DF-120EM Taschenrechner Desktop Display-Rechner Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86089471
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     DF-120EM-W-EP
EAN/GTIN:
     4549526609947
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Steuerung
Tasten
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR44
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
180 g
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Display klappbar
Ja
Anzeigegerät
106 x 28 mm
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
4276101401
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.