Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama OMK1-1 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama OMK1-1 Zubehör für Monitorhalterung
iiyama OMK1-1 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86091012
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     OMK1-1
EAN/GTIN:
     4948570032518
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Das OMK1-1 Kit mit sechs externen Befestigungswinkeln ermöglicht eine einfache und schnelle Installation von iiyama Open-Frame-Monitoren der 34er-Serie in vertikaler und horizontaler Position. Perfekt fürTotems, Werbe- und Kiosksysteme.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schelle
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatibilität
iiyama TF1534MC-B6X, TF1634MC-B7X, TF1734MC-B6X, TF1934MC-B5X, TF1934MC-B6X, TF2234MC-B5X, TF2234MC-B6X, TF2234MC-B6AGB.
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299018
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
410 mm
Verpackungsbreite
423 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
TF2234MC-B7X
ab € 360,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.