Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HII64200FMT Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko HII64200FMT Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII64200FMT Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII64200FMT Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII64200FMT Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86209304
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7757189216
EAN/GTIN:
     8690842259777
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
induktionskochfeld
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Front / Top front
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Alarm
Ja
Kindersicherung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Boost für Kochzone 1
2300 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
2000 W
Boost für Kochzone 2
2300 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
210 mm
Leistung Kochzone 3
2000 W
Boost für Kochzone 3
2300 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1600 W
Boost für Kochzone 4
1800 W
Erweiterbare Kochzone
Ja
Flexibler Kochzonentyp
Beko IndyFlex
Anzahl flexibler Kochzonen
1 Zone(n)
Leistungen
Topferkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
55 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,96*
€ 305,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.