Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar VN7313THX1 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar VN7313THX1 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
Biostar VN7313THX1 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86217807
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     VN7313THX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 730
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Prozessortaktfrequenz
700 MHz
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Zertifizierung
Solid Capacitor
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.