Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock TRX40D8-2N2T Motherboard AMD TRX40 Socket TR4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock TRX40D8-2N2T Motherboard AMD TRX40 Socket TR4 ATX
Asrock TRX40D8-2N2T Motherboard AMD TRX40 Socket TR4 ATX
Asrock TRX40D8-2N2T Motherboard AMD TRX40 Socket TR4 ATX
Asrock TRX40D8-2N2T Motherboard AMD TRX40 Socket TR4 ATX
Asrock TRX40D8-2N2T Motherboard AMD TRX40 Socket TR4 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86252621
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     TRX40D8-2N2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket TR4
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ Threadripper™ der 3. Generation
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket TR4
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2500
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
On-board Grafikadapter-Speicher
16 MB
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD TRX40
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
285 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
Clear-CMOS-Taste
Ja
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA Anschlüsse
2
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
6
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel X710-AT2, Realtek RTL8211E
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Gewicht
975 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 3.0, SATA
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
RAM-Speicher maximal
256 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4533,4600,4666 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, mainboard pcie, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 573,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,24*
€ 719,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,74*
€ 714,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,41*
€ 708,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,62*
€ 701,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,17*
€ 682,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.