Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 1500 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86377708
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5525000
EAN/GTIN:
     4006885552500
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
590 mm
Plattentiefe
370 mm
Breite
660 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
1240 mm
Gewicht
10400 g
Gefaltete Tiefe
110 mm
Zusammengeklappte Höhe
1010 mm
Merkmale
Material
Aluminium, Kunststoff
Produkttyp
Sackkarre
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Maximales Lastgewicht
200 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radmaterial
Schaum
Anpassbarer Handgriff
Ja
Faltbar
Ja
Ursprungsland
Europa
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,01*
€ 406,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,58*
€ 401,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,86*
€ 386,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,56*
€ 369,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.