Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4621 22 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4621 22 mm Schraube
Dresselhaus WGR 4621 22 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86477962
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4621/051/51 3,9X22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
ähnl. DIN 7981
ähnl. din 7981 3,9x13
ähnl. din 7981
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22 mm
Gewindedurchmesser
3.9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.